ステンレス 控金

ステンレス 控金 - オーティスステンレス 控金 - オーティスステンレス 控金 - オーティスステンレス 控金 - オーティス
シルバー寸法L(mm)80材種貝:2.2×11mm、足:丸4.5mm表面仕上げSUS304素地内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50066356AB6351090樋:90パナソニック・トヨ
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069610AB6351066樋:66中川
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする