オーティス
外吊タイプ ターキー 吊金具 150用
色
シルバー
寸法L(mm)
270
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50068928
AF83312165
樋:前高165W
貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070197
AF83412200
樋:前高200W
貝:2.0×47mm、足:BT.W3/8mm
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください