ニュー連 ルーフ兼用自在スレート上打 88・150兼用

ニュー連 ルーフ兼用自在スレート上打 88・150兼用 - オーティスニュー連 ルーフ兼用自在スレート上打 88・150兼用 - オーティスニュー連 ルーフ兼用自在スレート上打 88・150兼用 - オーティスニュー連 ルーフ兼用自在スレート上打 88・150兼用 - オーティス
寸法H(mm)
135~
205
シルバー寸法L(mm)124表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50066374AF91517130樋:前高130W貝:2.7×19mm、足:4.2×19mm
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070249AF91517165樋:前高165W貝:4.2×19mm
オープン
1,188
1,307(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする