オーティス
外吊タイプ ターキー 自在吊正面打 勾配なし
色
シルバー
寸法L(mm)
0~45
適合サイズ
樋:150Ⅱ/超芯CP250/超芯CP300/NP300
材種
貝:3.2×32mm、足:4.2×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック・エスロン・三菱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50070574
AF73501502A
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください