オーティス
連 ルーフ兼用 自在スレート 上打 88・150兼用
寸法H(mm)
125~
205
色
シルバー
寸法L(mm)
124
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
エスロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50068788
AD91517200
樋:V200
貝:2.7×19mm、足:4.2×19mm
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070179
AD91517300
樋:V300
貝:3.5×19mm、足:4.2×19mm
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください