オーティス
ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 上向
色
シルバー
材種
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
勾配
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50070854
ADS2820070A1
0~45
樋:U105/X70U/P・75
なし
パナソニック・エスロン・三菱
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070870
ADS2824070A1
0~45
樋:U105/X70U/P・75
4寸
パナソニック・エスロン・三菱
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071667
AFS2820050A
0~45
樋:PC50/PGR60
なし
パナソニック
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071676
AFS2820050B
45~75
樋:PC50/PGR60
なし
パナソニック
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071685
AFS2824050A
0~45
樋:PC50/PGR60
4寸
パナソニック
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071694
AFS2824050B
45~75
樋:PC50/PGR60
4寸
パナソニック
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください