オーティス
ターキー式吊金具(折版・谷用) 88用
色
シルバー
寸法L(mm)
170
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
適合サイズ
選択してください
樋:150Ⅰ・Ⅱ/折版150
樋:200Ⅰ
樋:U150
樋:折版120
樋:折版150
樋:旧P150/旧P200/谷120/折版120
樋:超芯CP150/120Ⅰ
樋:超芯CP250/超芯CP300
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合サイズ
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065498
AF86921120
樋:超芯CP150/120Ⅰ
貝:1.6×34mm、足:BT.W3/8mm
エスロン・パナソニック
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50065516
AF86921150
樋:150Ⅰ・Ⅱ/折版150
貝:1.6×34mm、足:BT.W3/8mm
パナソニック・タキロン
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50065525
AF86421200
樋:200Ⅰ
貝:2.0×47mm、足:BT.W3/8mm
パナソニック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067065
AD86321200
樋:旧P150/旧P200/谷120/折版120
貝:3.2×32mm、足:BT.W3/8mm
エスロン・タキロン
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067074
AH86321120
樋:折版120
貝:3.2×32mm、足:BT.W3/8mm
トヨ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069269
AF86341150
樋:超芯CP250/超芯CP300
貝:3.2×34mm、足:BT.W3/8mm
エスロン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069278
AH86321150
樋:折版150
貝:3.2×32mm、足:BT.W3/8mm
トヨ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069287
AE86321150
樋:U150
貝:3.2×32mm、足:BT.W3/8mm
三菱
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください