オーティス
ステンレス バンド足 皿付き足 7型
色
シルバー
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065778
AB7277120
貝:4.0×19mm、足:W3/8mm
120
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50065787
AB7277130
貝:4.0×19mm、足:W3/8mm
130
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50065796
AB7277140
貝:4.0×19mm、足:W3/8mm
140
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065805
AB7277150
貝:4.0×19mm、足:W3/8mm
150
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066724
AB7247060
貝:3.0×25mm、足:W3/8mm
60
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50067090
AB7247110
貝:3.0×25mm、足:W3/8mm
110
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50067860
AB7247070
貝:3.0×25mm、足:W3/8mm
70
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50067869
AB7247080
貝:3.0×25mm、足:W3/8mm
80
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068027
AB7247120
貝:3.0×25mm、足:W3/8mm
120
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069025
AB7277053
貝:4.0×19mm、足:W3/8mm
53
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069034
AB7277060
貝:4.0×19mm、足:W3/8mm
60
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069050
AB7247090
貝:3.0×25mm、足:W3/8mm
90
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069059
AB7247100
貝:3.0×25mm、足:W3/8mm
100
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069330
AB7277110
貝:4.0×19mm、足:W3/8mm
110
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071064
AB7277070
貝:4.0×19mm、足:W3/8mm
70
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071080
AB7277080
貝:4.0×19mm、足:W3/8mm
80
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071737
AB7277100
貝:4.0×19mm、足:W3/8mm
100
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072760
AB7277090
貝:4.0×19mm、足:W3/8mm
90
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください