オーティス
内吊タイプ ターキー 自在吊正面打
色
シルバー
寸法L(mm)
0~45
材種
貝:2.0×37mm、足:4.2×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
勾配
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065367
AF7430130A
樋:前高130W
なし
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50065376
AF7434130A
樋:前高130W
4寸
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068937
AF7430165A
樋:前高165W
なし
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070504
AF7434165A
樋:前高165W
4寸
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください