ブルーデオ M型 28畳

ブルーデオ M型 28畳 - マスクフジコーブルーデオ M型 28畳 - マスクフジコーブルーデオ M型 28畳 - マスクフジコーブルーデオ M型 28畳 - マスクフジコーブルーデオ M型 28畳 - マスクフジコーブルーデオ M型 28畳 - マスクフジコー

光触媒フィルター搭載で菌やウイルス、臭いの元となる成分を分解して除去します。フィルターに菌やウイルスが溜まることはありません。
オゾン、イオン、次亜塩素酸などの放出はゼロ。菌やウイルスは内部のフィルターで「元から分解して除去」するので、空気中には「キレイな空気」だけを排出します。
コンセントを差して、電源ボタンを押すだけ。ひとつのボタンで、電源ON/OFF、風量切り替えができる簡単操作。

質量(kg)7.6ホワイト電源(V)家庭用交流100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×700消費電力(W)(50/60Hz)弱:13、標準(中):15、強:25風量弱・標準(中)・強運転音(dB)弱:21・標準(中):26、強:41適合床面積約28畳入数1台花粉モード脱臭機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50065209MC-M102
120,000
132,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする