曜日別特売

ウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー

ウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー - PAPAGOウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー - PAPAGOウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー - PAPAGOウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー - PAPAGOウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー - PAPAGOウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー - PAPAGOウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー - PAPAGOウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー - PAPAGO

200万画素!ワンタッチで簡単に録画でき、ドライブレコーダーのようにフルHD高画質の映像と音声を繰り返し上書きで録画し続けるセキュリティレコーダー。
ドライブレコーダーや防犯カメラが設置できない場所や場面でも、使用可能。
取り付け方法はマグネットと安全ピンの2タイプ。マグネットは強力なので帽子などにも装着可能。ハンズフリーで手で持たずに常時録画できて便利です。マグネットはキャビネットなどにも簡単設置。無人の場所での防犯カメラ代わりにも。
電源内蔵なので配線の心配も要りません。
接客サービスの向上・現場作業の記録・万引き対策・警備員の自衛、記録・自転車/バイク/電動キックボードの走行記録・シェアリングサービスの記録などに。

セット内容本体、充電用USBケーブル、クイックガイド質量(g)本体(約)40、バッククリップ(約)10電源内蔵バッテリー(充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×10×30マイクロフォン部内蔵解像度200万画素フルHD高画質(1920×1080p)保証期間1年 ※初期不良対応:1ヶ月防塵防水性能IP56準拠充電時間(時間)本体:3録画時間8時間記録メディア内蔵メモリー(64GB)※取出・交換不可待機時間24時間電圧×電流(VA)入力:5/1画角水平視野角130°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50065148PPGSCT1-64G
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「ライフレコーダー」 すべての仕事で働く人のために、ウェアラブルセキュリティーレコーダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする