曜日別特売

ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小

ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 - GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 - GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 - GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 - GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 - GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 - GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 - GENTOS

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト
白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能
片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定
最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)
Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)
トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
本体360°可動で折りたたみ可能
背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載
充電はType-Cケーブルを使用(付属)

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0保護等級IP64バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~10充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵)光束(Lm)約600使用場所屋内外マグネット照射距離(m)約34電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)155落下耐久(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50078509GZ-705
10,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZ-705点灯 パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする