曜日別特売

ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大

ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 - GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 - GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 - GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 - GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 - GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 - GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 - GENTOS
(2件のレビュー)

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト
白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能
片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定
最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)
Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)
トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
本体360°可動で折りたたみ可能
背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載
充電はType-Cケーブルを使用(付属)

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)287寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5保護等級IP64バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~15充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)光束(Lm)約800使用場所屋内外マグネット照射距離(m)約36電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)155落下耐久(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50078518GZ-706
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZ-706 点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: メンテナンス
中村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

明るいし使い勝手は良いと思います。
あとは耐久性を期待

2025-03-05
用途: 仕事で暗い場所で使用しています

GENTOS商品のモデルも使用していますがとても良いと思います。値段がもう少し下がればもっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする