GENTOS
専用リチウムイオン充電池
ジェントス高出力トーチ、TX-3000R用充電池
質量(g)
71
寸法(Φmm×Lmm)
約21.9×71.9
対応機種
TX-3000R
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約7
バッテリー容量(mAh)
4500
充放電回数(回)
約300
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50078500
TX-30SB
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください