曜日別特売

ガンツ 無段階調光色高演色投光器

ガンツ 無段階調光色高演色投光器 - GENTOSガンツ 無段階調光色高演色投光器 - GENTOSガンツ 無段階調光色高演色投光器 - GENTOSガンツ 無段階調光色高演色投光器 - GENTOSガンツ 無段階調光色高演色投光器 - GENTOSガンツ 無段階調光色高演色投光器 - GENTOSガンツ 無段階調光色高演色投光器 - GENTOSガンツ 無段階調光色高演色投光器 - GENTOS

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器
調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能
高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能
色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能
メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開
最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)
最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
充電はType-Cケーブルを使用(付属)

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル質量(g)488寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0保護等級IP64光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個バッテリーリチウムイオン充電池色温度(K)2700~6500輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)バッテリー電圧(V)3.6連続点灯時間6~126コード長さ(cm)50充電時間(時間)約8電源タイプ充電池タイプバッテリー容量(mAh)13500光束(Lm)約l1000~50使用場所屋内外照射距離(m)約48電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)145落下耐久(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50078527GZ-308
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZ-308点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする