アラオ
キャスターレール
ゴム製により地面の不陸・傾斜に対応できます。
用途
地面が砂利や土壌でキャスターゲートの開閉が困難な場合に。
付属品
固定杭、連結金具
材質
ゴム
寸法(mm)
440×900×27
適合寸法(mm)
車輪軸:300まで
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079349
AR-4115
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません