曜日別特売

#1015 クリアスーツ

#1015 クリアスーツ - アーヴァン#1015 クリアスーツ - アーヴァン#1015 クリアスーツ - アーヴァン

ガーデニングや軽作業にサッと羽織れる上下レインスーツです。色はクリア(透明)です。

用途ガーデニングや軽作業に。クリア内容量1着
注意
※急激な発汗や急激な温度変化等の状況下においては、衣服内が結露しムレを感じることがありますが、雨漏りではありません。体質によっては、かゆみ、かぶれ湿疹を引き起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。自転車、バイクの運転など風圧を受ける場合には、部分的に水が浸入する恐れがありますので、ご注意ください。薬品等の付着はお避けください。タンブラー乾燥(乾燥機)は使用しないでください。ドライクリーニングは溶剤の種類を問わず、お避けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50078597#1015M155~16584~9272~80
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
50078615#10152L165~17596~10486~96
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
50078624#10153L170~180102~11094~104
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
50078606#1015L160~17090~9878~88
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】レインスーツ クリア・ビニールスーツ ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする