アーヴァン
#1030 ビニールスーツ ネイビー 40着セット
完全防水のビニールレインウェアです。防水性を高めるため、ポケットは上着の内側に1箇所取り付けてあります。色はネイビーです。
用途
ガーデニングや軽作業に。
色
ネイビー
内容量
1セット(40着)
注意
※急激な発汗や急激な温度変化等の状況下においては、衣服内が結露しムレを感じることがありますが、雨漏りではありません。体質によっては、かゆみ、かぶれ湿疹を引き起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。薬品等の付着はお避けください。タンブラー乾燥(乾燥機)は使用しないでください。ドライクリーニングは溶剤の種類を問わず、お避けください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50078554
#1030
M
155~165
72~80
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50078570
#1030
L
160~170
78~88
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50078579
#1030
2L
165~175
86~96
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50078588
#1030
3L
170~180
94~104
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【グリーンクロス】レインスーツ クリア・ビニールスーツ ネイビー
参考になった