現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚です。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンと連動させれば、より撮影が簡単になります。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能です。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも適しています。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 離島 | 1 | お送りできません |



アルミ製品なので、カーボン製の物よりしなりが少なく扱いやすい。
手持ちのスマホ自撮り棒(90cm)を先端に付けると長さ6.9mになる。
自撮り棒(90cm)を2つ先端に付けると7.8mになる。
角度を付けて取り付ければ屋根の奥も撮影可能。