エビス(水平器)
6本線角気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)
10
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
15×15×55
高さ(mm)
15
質量(g)
55
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50075840
H55-6L
¥
1,140
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください