曜日別特売

勾配角気泡管

勾配角気泡管 - エビス(水平器)

3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能

用途機器取付用気泡管長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.15=0.0086°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076034H55-SL
1,200
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする