スロープレベル

スロープレベル - エビス(水平器)スロープレベル - エビス(水平器)

3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)
拡大レンズがつき、大変見やすいです。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能

材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)51高さ(mm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
感度(mm/m)
精度(mm/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074650ED-30SLN197300(水平気泡管)0.18=0.0103°、(垂直気泡管)(300mm)0.50=0.0286°(水平気泡管)±0.50=±0.0286°以内、(垂直気泡管)(300mm)±1.50=±0.0859°以内
4,020
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
50075280ED-10SLN79100(水平気泡管)0.18=0.0103°(水平気泡管)±0.50=±0.0286°以内
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする