曜日別特売

塩ビ管用水平器

塩ビ管用水平器 - エビス(水平器)塩ビ管用水平器 - エビス(水平器)

塩ビ管に簡単装着!
塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。
塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。
反転測定可能。
水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
固定樹脂バネを広げて簡単装着。
落下防止コードの取り付けができます。
腕に付けて収納可能。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。
特殊樹脂
水平・垂直測定可能
パイプ測定可能
丸型アクリル気泡管
6本線アクリル気泡管
落下防止コード取付部付き

厚さ(mm)65感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286°精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075009ED-50DR316011050A~75A
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50075018ED-100DR348613575A~100A
2,400
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする