曜日別特売

スラントカードレベル

スラントカードレベル - エビス(水平器)スラントカードレベル - エビス(水平器)スラントカードレベル - エビス(水平器)

いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)
見やすい角度目盛です。
カードサイズなので携帯に便利です。
水平・勾配・0~45°測定可能

長さ(mm)23厚さ(mm)6高さ(mm)54材質(本体)アクリル樹脂質量(g)86感度(mm/m)1.00=0.0573°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074074ED-SCD
1,200
799
879(税込)
3日以内出荷
50074090ED-SCDR
1,200
799
879(税込)
翌々日出荷
50074099ED-SCDBL
1,200
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする