ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。
マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。
フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。
表面硬度は3~4Hです。
ブルーライトカット率:約48%
紫外線カット率:99%
上下吸着式 プライバシー フィルター aiwa tab WS13 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,948¥4,498
上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook S6 2026年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,948¥4,498
上下吸着式 プライバシー フィルター FMV Note U WU5-K3(FMV Zero) 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター MSI Modern-A14-AI-F2HM 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,058¥4,598
上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook SZ/MA 2026年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,948¥4,498
上下吸着式 プライバシー フィルター Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター FMV Note U WU2-K3 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター ASUS Zenbook S14 UX5406AA 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター FMV Note U WU1-L1 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター FMV Note U WU4-K3(FMV Zero) 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター HP 14-ep1000 シリーズ 2025年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,058¥4,598
上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook X74/LY 2024年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター FMV Note U U59-L1 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG gram 14Z95U シリーズ 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター MSI Modern-14-F1MXG 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,058¥4,598
上下吸着式 プライバシー フィルター Dell 14 Plus 2-in-1 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook MZ/MA 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,058¥4,598
上下吸着式 プライバシー フィルター Acer Aspire Lite AL14-53P-H56Y 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A14 FA401UM 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698

