曜日別特売

3Dスキャナー SOL

3Dスキャナー  SOL - グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー  SOL - グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー  SOL - グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー  SOL - グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー  SOL - グローバルスキャニングジャパン

簡単操作でデスクトップのフルカラー3Dスキャンを実現。
SOL 3Dスキャナーは誰でも簡単に使えるデスクトップタイプの3Dスキャナーです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナーで100ミクロンの精度でスキャンが可能です。
自動回転のターンテーブルを備え、最大170mm、最小25mmの対象物をフルカラースキャンが可能です。
遠距離と近距離の二つのスキャンモードを搭載、対象物の大きさに応じてスキャンモードを使い分けることでより高品質な3Dキャプチャーが可能です。またSOL 3Dスキャナーは撮り方も2つのモードがあり、通常スキャンとターボモードを使い分けすることで、効率的なワークフローを実現します。

仕様セットアップ時/ソフトウェアやアップデートのダウンロード時にインターネット接続必要、カラーテクスチャあり、キャリブレーション自動、【スキャン時間】(ノーマルモード)20、(ターボモード)10【グラフィックカード】2GB以上のメモリ、OpenGL 3.3以上をサポート(OpenCL 1.2以上のサポートが推奨)【推奨ハードウェア】2.8GHz processor、4コア(8 logical processors)、16GB RAM、100GB free disk space (system drive)セット内容SOL 3Dスキャナ、ターンテーブル、スキャナスタンド、USBケーブル、遮光テント、スキャンテストターゲット(ラバーダック)寸法(mm)【スキャン】最大170×170、最小25×25質量(kg)【スキャン】最大2対応OSWindows 10/11 64ビット(x64)精度(μm)(スキャン)100解像度(カメラ)5MP入力電源USB3.0(最大 800 mA)×2RoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェアSOL Creator、SOL Viewer内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50065324SOL
158,800
174,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

3D scanning just got amplified - SOL PRO 3D Scanner by Scan Dimension
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする