DLK130 コンパクトダイヤルロック

DLK130 コンパクトダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ) DLK130 コンパクトダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ) DLK130 コンパクトダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ) DLK130 コンパクトダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ) DLK130 コンパクトダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ) DLK130 コンパクトダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

ヘルメットやバッグ、ジャケットのいたずら抑止に。
HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。
ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。
カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。
ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。
3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。

用途
ヘンリービギンズバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック
一つのカギで複数のファスナーを一括ロック
ワイヤー長1300mmでヘルメットやジャケットにも使えるワイヤーロック
カギが増えないダイヤル式ロックを採用
ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なし
タイプストレート 形式ロック:ダイヤル式ロック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×25×9.5 ワイヤー径(Φmm)3.1 ワイヤー長(mm)1300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50082456 33837
2,000
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする