JVAW76-MT 4K ワイヤレスHDMI ドングルレシーバー for スマートフォン/タブレット

JVAW76-MT 4K ワイヤレスHDMI ドングルレシーバー for スマートフォン/タブレット - j5 create

スマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を無線で大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。
最大解像度4Kの高画質動画をサポートします。
Airplay、Miracast、googlecastに対応しているため別途ソフトは不要で、端末でアイコンをタップするだけで簡単に投影できます。
自宅でインターネットする時はもちろんのこと、車内やキャンプ場など屋外でルーター回線がない所でも利用可能です。
通信はデュアルバンド2.4GHz/5GHz対応で安定して高速伝送します。
端末で操作しながら無線で写真やYouTubeを大画面で楽しんだり、パワーポイント資料を無線伝送してプレゼンテーションしたりと、プライベートでもビジネスでも便利にご利用いただけます。

仕様HDCP非対応、【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/microB(メス):アンテナと給電ケーブルに接続セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル100cm、HDMI延長ケーブル13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約79.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×32×11最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720保証期間2年ケーブル長(cm)【アンテナと給電ケーブル】100、【延長ケーブル】13伝送方法IEEE802.11ac周波数(GHz)2.4/5給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)HDMI規格HDMI1.4無線距離(m)約15内容量1個
注意
※対応OS:Windows(R)10/8.1、Android(R)4.0以降、macOS(R)10.15以降(AirPlay(R)対応)、iOS(R)10.0以降、iPadOS(R)13以降、ChromeOS(R)
※Type-A端子をテレビのUSBポートに接続する、または別売のUSB充電器(5V/1A以上)に接続します。
※著作権保護(HDCP)によりテレビ出力できないコンテンツがあります。(有料動画サービスや有料アプリの多くはテレビ出力が制限されています。
※iPhone,iPad,macなどAirplayのデバイスは直接使用する場合にネットはキャリア回線を使用します。もしルーター回線を使用したい場合にセットアップ設定が必要ですので待ち受け画面のQRコードでご確認ください。
※Windows11の場合にワイヤレスディスプレイアダプター機能は他の所に移動されました。Windowsで利用際に「Windowsキー」+「Kキー」を同時に押してください。
※Zoom、Teams、Skypeなどビデオ通話アプリを利用する時に、端末画面がディスプレイにミラーリングしますが、アプリの制限で音声は端末から出力しますのでご注意ください。
※ノートPC(Window/MacOS)で【拡張モード】及び【セカンドスクリーンモード】で使用する時に、本機の動作仕組みにより、パソコンのディスプレイ設定でサブ画面の解像度が1080pに表示され、テレビ側は4Kで認識されますので、ご理解ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50082140JVAW76-MT
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする