JCH453 USB4 8K HDMI 5-in-1 マルチハブ

JCH453 USB4 8K HDMI 5-in-1 マルチハブ j5 create

USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。
USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI,USB-Ax2,USB-Cx2,PD充電など合計6つの機能を搭載しています。
HDMIは最大8K60Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。
USB-CとUSB-Aハブは全部Gen210Gbps高速転送に対応しており、パワーデリバリー100WパススルーでパソコンにPD充電できます。

仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB4(オス)※Thunderbolt3/Thunderbolt4にも対応【拡張ポート】USB3.2Type-CGen210Gbpsx1,、USB-CPD100W兼データ5Gbps転送ポートx1,、USB3.2Type-AGen210Gbpsx2,、8K604K144HDMIx1 セット内容JCH453本体、クイックインストールガイド、保証書 材質アルミニウム スペースグレイ 質量(g)約74 ケーブル長(m)0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×11×45 最大解像度【PCのGPUがDSC圧縮対応】8K60Hz/4K144Hz、【PCのGPUがDSC圧縮非対応】8K30Hz/4K60Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 給電方式バスパワー/セルフパワー 内容量1個
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※USBType-Cを備えるホスト側がDisplayPortAltModeとPowerDeliveryに対応している必要があります。
※Thunderbolt3/4に対応しています。USB3.2/3.1/3.0/2.0下位互換性がありますが、パフォーマンスが下位仕様に合わせるのでご注意ください。
※8K解像度を出力するには、PCのType-CポートはDisplayPort1.4に対応し、テレビとケーブルも8Kに対応している必要があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50082088 JCH453
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする