曜日別特売

JVAW56-MT ワイヤレスHDMI ドングルレシーバー for スマートフォン/タブレット

JVAW56-MT ワイヤレスHDMI ドングルレシーバー for スマートフォン/タブレット - j5 create

無線LANに接続するだけで、ケーブル不要で端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。
Windows/mac/iOS/Androidに対応しています。
ソフトのインストールは不要で端末内蔵のキャスト機能(Miracast/AirPlay/googlecast)が使用できるため、様々な機器で利用ができ、幅広い互換性を実現しています。
高解像度の1080Pで出力ができ、大画面のHDMIディスプレイで映像を楽しめます。
2.4G/5GHzのデュアルバンドを採用しており、高速で安定した伝送を提供します。
ネットでのセットアップなしで直接ペアリングができるため、屋外や車中、キャンプ場など無線LAN環境のない場所でも簡単にご利用いただけます。
拡張モード(マルチ表示)をサポートしているため、パソコンで使用する場合も自宅やビジネスで便利に使えます。

仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続セット内容クリーニングクロス材質プラスチックホワイト質量(g)約31.5長さ(m)(距離)約10-15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5最大解像度1920×1080/1280×720/720×480周波数範囲2.4G/5GHz保証期間2年ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)内容量1個
注意
※対応OS:Windows(R)10/8.1、Android(R)4.0以降、macOS(R)10.15以降、iOS(R)10.0以降、iPadOS13以降
※Type-A端子をテレビのUSBポートに接続する、または別売のUSB充電器(5V/1A以上)に接続します。
※著作権保護(HDCP)によりテレビ出力できないコンテンツがあります。(有料動画サービスや有料アプリの多くはテレビ出力が制限されています。
※iPhone,iPad,macなどAirplayのデバイスは直接使用する場合にネットはキャリア回線を使用します。もしルーター回線を使用したい場合にセットアップ設定が必要ですので待ち受け画面のQRコードでご確認ください。
※Windows11の場合にワイヤレスディスプレイアダプター機能は他の所に移動されました。Windowsで利用際に「Windowsキー」+「Kキー」を同時に押してください。
※Zoom、Teams、Skypeなどビデオ通話アプリを利用する時に、端末画面がディスプレイにミラーリングしますが、アプリの制限で音声は端末から出力しますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50082124JVAW56-MT
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする