JVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー

JVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー - j5 createJVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー - j5 createJVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー - j5 createJVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー - j5 createJVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー - j5 createJVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー - j5 createJVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー - j5 createJVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー - j5 create
(1件のレビュー)

すべてのHDMI出力できる機器ノートPC、ゲーム機などの画面を、小型の送信機を介して最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる送受信機です。
HDCP対応しているのでPCで再生している有料コンテンツやゲーム内容が見られるのがポイントです。
最大表示解像度は4Kをサポートしており、送受信機はUSBポートに給電される設計にて、簡単にPCとテレビのUSBポートに挿すだけで使用できるので、別途でAC電源の挿し口を用意することが不要です。
ゲーム機にも対応しているので、手元にゲーム機を設置して離れたテレビに「無線プレイ」ができるので、とても利用場面の多い商品です。

最大解像度
(4K)3840x2160@30Hz、(フルHD)1920×1080@60Hz、(HD)1280×720@60Hz
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)/受信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)セット内容JVAW75送信機TX、JVAW75受信機RX、100cmUSB-CtoUSBType-A給電用ケーブル×2、60cmHDMI延長ケーブル×1、クイックインストール、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約63対応HDCP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×66×17保証期間2年ケーブル長(cm)15給電方式セルフパワー(付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポートor5V1A以上のUSB充電器に接続)Wi-FiIEEE802.11ac(2.4GHz、5GHz)無線距離(m)30内容量1個
注意
※受信機RXに給電する必要があります。テレビのUSBポートに挿すまたは別売5V/1A充電器を使用してください。
※送受信機セットで利用する場合にHDCPに対応していますが、受信機単体で利用する場合にはHDCPに非対応です。
※送受信機とも、テレビとパソコンから抜いてもう一度挿すと、改めて給電されるので数秒ほど待つ必要があります。
※本機を使用する環境のWifi混雑状況によって通信安定性に影響されることがあります。受信機がテレビの裏に設置すると通信がテレビに遮られることがあるので、付属のHDMI延長ケーブルを使って受信機をテレビの手前までに延ばして設置した方が通信クオリティーを高めます。
※送受信機はペアリング済み状態で出荷しましたが、トラブルシューティングする際に改めてペアリングすることがあるので、詳細はメーカーサイトでご確認ください。
※本機は最大4K30Hz対応のため、一部ゲーム機が60Hzしか出力されない場合に本機が1080p60Hzになりますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50082176JVAW75
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 授業
国立大学法人東京科学大学

ディスプレーを複数つないで授業していますが、5m程度なら混線もなく、使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする