曜日別特売

レイディアント リチャージャブル ユーティリティライト

レイディアント リチャージャブル ユーティリティライト - NiteIzeレイディアント リチャージャブル ユーティリティライト - NiteIzeレイディアント リチャージャブル ユーティリティライト - NiteIzeレイディアント リチャージャブル ユーティリティライト - NiteIzeレイディアント リチャージャブル ユーティリティライト - NiteIzeレイディアント リチャージャブル ユーティリティライト - NiteIzeレイディアント リチャージャブル ユーティリティライト - NiteIzeレイディアント リチャージャブル ユーティリティライト - NiteIze

ハンズフリーでの使用もできる、レイディアントリチャージャブル ユーティリティライト。
フル機能のフラッシュライトと白と赤のタスクライトが一つになったオールインワンライト。
回転式の磁気ブラケットで金属面に取り付けでき、ハンズフリーで使用可能。
生活防水仕様。
耐衝撃性(2mまでの落下)。

材質アルミニウム、ナイロン、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ネオジウム磁石、リチウムイオン質量(g)158寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×140×29充電時間(時間)3明るさ(Lm)850連続点灯時間(時間)最大4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50082858NI59213
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする