曜日別特売

イノーバ X5 UVライト

イノーバ X5 UVライト - NiteIzeイノーバ X5 UVライト - NiteIzeイノーバ X5 UVライト - NiteIzeイノーバ X5 UVライト - NiteIzeイノーバ X5 UVライト - NiteIzeイノーバ X5 UVライト - NiteIzeイノーバ X5 UVライト - NiteIze

さまざまなシーンで役立つ、イノーバ X5 UV ライト。
”一生使い続けるために”比類なき性能と高密度アルミニウムのコンパクトボディで、世界中の多くのユーザーを獲得し続ける「イノーバ」のフラッシュライト。
ナイトアイズのUV(ウルトラバイオレット)ライトは、精密設計された高性能ツール。
生活防水仕様。
耐衝撃性(1mまでの落下)。
IDやパスポート、ホテルの部屋の検査やサソリ狩りなどにも役立ちます。

材質高密度アルミニウム(ボディ)、リチウムイオン、プラスチック、ゴム質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×120×22使用電池CR123A リチウム電池×2本点灯時間(時間)HIGHモード時:最大17.5、LOWモード時:最大85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50082806NI59214
9,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする