曜日別特売

レイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー

レイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー - NiteIzeレイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー - NiteIzeレイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー - NiteIzeレイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー - NiteIzeレイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー - NiteIzeレイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー - NiteIzeレイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー - NiteIzeレイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー - NiteIze

繰り返し充電できる、レイディアント マイクロランタン リチャージャブル マルチカラー。
テント内や枕元の照明などに最適な小型ランタン。
市販のマイクロUSBコードで充電可能。
4色の選べる点灯色。
ライト部分は360°回転可能。
生活防水仕様。

材質軟質ゴム、プラスチック、ステンレススチール、LED電球質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×84×22充電時間(時間)(約)1.5連続点灯時間(時間)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50082788NI59086
4,200
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする