3イン1 LEDミニフラッシュライト

3イン1 LEDミニフラッシュライト - NiteIze3イン1 LEDミニフラッシュライト - NiteIze3イン1 LEDミニフラッシュライト - NiteIze3イン1 LEDミニフラッシュライト - NiteIze3イン1 LEDミニフラッシュライト - NiteIze3イン1 LEDミニフラッシュライト - NiteIze3イン1 LEDミニフラッシュライト - NiteIze3イン1 LEDミニフラッシュライト - NiteIze

頑丈で軽いアルミボディに3種類のライトを1つに凝縮した究極のフラッシュライト、3 イン 1 LED ミニフラッシュライト。
フラッシュライト、セーフティライト、ランタンの3種類のライトを1つに凝縮したマルチライト。
頑丈で軽いアルミボディに、ポップなデザインをプラス。
本体底部のスイッチで点灯・点滅・SOSモードに切り替え可能。
車内や防災バッグに気軽に入れやすいサイズ。
1m落下耐衝撃。
生活防水仕様(IPX4)。

材質アルミニウム、スチール、プラスチック、LED電球質量(g)79寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×114×31保護等級IPX4使用電池単3電池×1本(別売)電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50082867NI03511ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする