レイディアント リチャージャブルLEDグロースティック マルチカラー

レイディアント リチャージャブルLEDグロースティック マルチカラー - NiteIzeレイディアント リチャージャブルLEDグロースティック マルチカラー - NiteIzeレイディアント リチャージャブルLEDグロースティック マルチカラー - NiteIzeレイディアント リチャージャブルLEDグロースティック マルチカラー - NiteIzeレイディアント リチャージャブルLEDグロースティック マルチカラー - NiteIzeレイディアント リチャージャブルLEDグロースティック マルチカラー - NiteIzeレイディアント リチャージャブルLEDグロースティック マルチカラー - NiteIzeレイディアント リチャージャブルLEDグロースティック マルチカラー - NiteIze

繰り返し充電できる、リチャージャブル LED グロースティック マルチカラー。
ボタンを押すごとにマルチカラー→グリーン→ブルー→レッド→点滅レッドの5段階に変化。6段階目で消灯。
誤作動防止のロックアウト機能付き。
充電中は赤く点灯、満充電でライトが消灯。
防水機能付き(水深1m/30分間水没テストクリア)。
プラスチックエスビナー付属。
上部の蓋を半時計回しに回すと蓋が取れ、充電が可能。
充電は市販のマイクロ USBコードをお使いください。

材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ABS樹脂、シリコン、電池質量(g)21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×191×21充電時間(分)75電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50082797NI59116
3,000
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする