NiteIze
LEDコンバージョンバルブⅡ(C&D)
ライトをアップグレード、LEDコンバージョンバルブⅡ(C&D)。
C&Dタイプの白熱球マグライトを、55ルーメンのLEDライトにアップグレード。
単1・単2電池使用タイプ
材質
スチール、電球、プラスチック
質量(g)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×13×23
使用電池
単1・単2電池
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50082815
NI03007
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください