曜日別特売

レイディアント 250ヘッドランプ

レイディアント 250ヘッドランプ - NiteIzeレイディアント 250ヘッドランプ - NiteIzeレイディアント 250ヘッドランプ - NiteIzeレイディアント 250ヘッドランプ - NiteIzeレイディアント 250ヘッドランプ - NiteIzeレイディアント 250ヘッドランプ - NiteIzeレイディアント 250ヘッドランプ - NiteIzeレイディアント 250ヘッドランプ - NiteIze

モード切替も角度調整もできるレイディアント 250ヘッドランプ。
シンプルなプッシュボタンにより、4つのモード切替が簡単にできる。
ヘッドランプ本体は90°可動式。簡単にビーム角度を調節可能。
ボタンを1.5秒間押すと、ナイトビジョンモードに切替可能。
ボタンを5秒間押すと、ロックアウト機能をON/OFF に切替可能。

材質ABS樹脂、ポリカーボネート、LED電球、弾性ゴム質量(g)92寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×44×39保護等級耐水性(IPX4)使用電池単4電池×3本(モニター電池付属)電源タイプ電池式連続点灯時間(時間)10落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50082779NI59093
5,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする