マルチバーホルダー

マルチバーホルダー - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー - DAYTONA(デイトナ)

スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取り付け場所に困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。
車種専用設計で、電子機器を見やすく、スマートに取り付け可能です。
マウントバー両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応します。
マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8(アッシュシルバー)を付属し、機能とルックスを両立させました。
別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズが可能。
【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]

用途
バーの両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応
PREMIUM ZONEキャップボルトカラー付属
別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズ
有効長(mm)バー:100仕上スチール製静電塗装(ツヤ消し黒)パイプ径(Φmm)22.2適合車種YZF-R15/R125(23)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5008232533545
5,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする