ヘルメットホルダー

ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)

スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。
車種専用設計の取付ステー付きで、純正品のように違和感なく装着可能。
【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]、MT-125(23) [8BJ-RE45J]

用途
純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない
左側タンデムステップと共締め装着
手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
付属品カギ2本(スペアキー含む) 材質スチール 仕上電着塗装 適合車種YZF-R15/R125(23)、MT-125(23) 取付面位置左側タンデムステップ上部 内容量1個
注意
※ 駐車中のヘルメットの盗難を抑止する商品です。ホルダーにヘルメットを装着したままの走行は危険ですのでお止めください。
※ この商品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。
※ この商品に装着した物の盗難、紛失、脱落、破損、故障に関しましては一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。
※ カギのみの補修部品設定はありませんので、カギの紛失にはご注意ください。(カギ2本付属)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50082334 97937
3,800
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする