曜日別特売

SONAXフォールアウトクリーナー

SONAXフォールアウトクリーナー - SONAX
(3件のレビュー)

落ちにくい鉄粉に直接スプレー。ボデイ/ホイール/窓ガラス/ヘッドライトに付着した鉄粉を溶かして落とします。プロコーテイング施工車にも使用可能です。

用途車の洗車質量(g)649内容量(mL)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×237×57危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※アルミ/メッキ/鉄素材以外のホイール/特殊な塗装/再塗装色/艶消し塗装/クリア塗装がないもの/劣化したもの/イエロー色/自動停止機能やカメラの安全装置には使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50086507513200
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50086507
2024-07-06
用途: ボディの鉄粉取りに使用
有限会社加弘サービス業

とても使いやすいし鉄粉も溶けて無くなるので良いと思うけど、もう少し値段が安いと良いです!

1が参考にしています
対象商品 : 50086507
2024-06-16
用途: ボディの鉄粉取りに使用
有限会社加弘サービス業

とても使いやすいし鉄粉も溶けて無くなるので良いと思うけど、もう少し値段が安いと良いです!

対象商品 : 50086507
2024-08-23
用途: ボディの鉄粉取りに使用
有限会社加弘サービス業

とても使いやすいし鉄粉も溶けて無くなるので良いと思うけど、もう少し値段が安いと良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする