Tomboy(トムボーイ)
オフロードハンドルカバー
手になじむグリップ感。抗菌剤を練りこんだ新開発生地を使用。菌ニオイを抑えて快適カーライフ。
用途
車のハンドルカバー
材質
合成皮革/EVA/TPE
サイズ
S
適合車種
【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど
適合サイズ(cm)
36.5~37.9
内容量
1本
注意
※抗菌・防臭効能は、前加工(生地練り込み法)にて施工しています。効能は半永久持続しますが、それを保証するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086674
OR-4841
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50086690
OR-4842
オリーブ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください