Tomboy(トムボーイ)
オフロードマット
泥雪雨をしっかりキャッチ。水洗いOK。フロア形状に合わせてカットすればピッタリフィット。抗菌防臭仕様。
用途
車のマット
材質
PVC(裏面滑り止めスパイク加工)
内容量
1枚
注意
【事故防止の為、下記状態では絶対に使用しないよう、ご注意をお願い致します。】
※マットが前方にズレて、ペダル類の下に潜り込んだ状態
※ペダル類の上にマットを被せた状態
※シワになったり、一部が捲れた状態
※抗菌・防臭効能は、前加工(生地練り込み法)にて施工しています。効能は半永久持続しますが、それを保証するものではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086699
OR-4831
ブラック
前席用M
49×72
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
50086708
OR-4832
オリーブ
前席用M
49×72
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
50086717
OR-4833
ベージュ
前席用M
49×72
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
50086726
OR-4834
ブラック
前席SS/後席
48×45.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
50086735
OR-4835
オリーブ
前席SS/後席
48×45.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください