Tomboy(トムボーイ)
カーボントレイ
カーボン調素材が高級感スポーテイ感を演出。
用途
車のマット
材質
PVC/発泡ウレタン/ポリエステル
内容量
1枚
注意
【事故防止の為、下記状態では絶対に使用しないよう、ご注意をお願い致します。】
※マットが前方にズレて、ペダル類の下に潜り込んだ状態
※ペダル類の上にマットを被せた状態
※シワになったり、一部が捲れた状態
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086744
CA-1440
ブラック
L(軽自動車後席/ミニバン3列目)
110×45
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
50086760
CA-1442
ブルー
L(軽自動車後席/ミニバン3列目)
110×45
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
50086769
CA-1450
ブラック
LL(ミニバン2列目用)
125×45
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
50086778
CA-1452
ブルー
LL(ミニバン2列目用)
125×45
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください