Tomboy(トムボーイ)
カーボントレースマートマット
カーボン調素材が高級感スポーテイ感を演出。ズレ防止(別売り)ストッパー対応。
用途
車のマット
材質
TPO/発泡ポリエチレン/ポリエス手r
色
ブラック
内容量
1枚
注意
【事故防止の為、下記状態では絶対に使用しないよう、ご注意をお願い致します。】
※マットが前方にズレて、ペダル類の下に潜り込んだ状態
※ペダル類の上にマットを被せた状態
※シワになったり、一部が捲れた状態
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086830
CA-1500
前席用M
48×65
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
50086839
CA-1510
前席SS/後席
43×47
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください