エアースペンサー
ギガGX
エアコンに優しくフィットします。
用途
車の芳香剤
成分
香料/溶剤
幅(mm)
60
取付
エアコン取付
高さ(mm)
160
奥行(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086884
V02
ホワイテイムスク
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
50086875
V01
ピンクシャワー
オープン
取扱い終了
50086900
V03
スカッツュ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください