エアースペンサー
ギガカートリッジ詰替
ギガシリーズの詰替用。
用途
車の芳香剤
成分
香料/溶剤
幅(mm)
56
取付
エアコン取付
高さ(mm)
98
奥行(mm)
19
香り
ホワイトリリー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086909
W92
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください