CARALL
キュー詰替用
キューシリーズ専用詰め替え用。
用途
車の芳香剤
セット内容
2.4g×2個
取付
エアコン取付
質量(g)
2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×11×18
香り
リッチブロッサム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087024
3486
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください