CARALL
サボンタイムクリップ
清潔感のある石けんの香りを集めた消臭剤。
用途
車の消臭芳香剤
取付
エアコン取付
質量(g)
14
容量(g)
2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×38×21.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087155
3495
フローラルムスク
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
50087164
3496
マイルドコットン
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
50087180
3497
ホワイテイシャワー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください