CARALL
シーズナブル
日本の自然の恵みを香りで楽しむフレグランス。
用途
車の芳香剤
取付
置き型
質量(g)
345
内容量(mL)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61×127×61
香り
大島桜
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087198
3479
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください